Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500933 GM 10 O CON OCCHIOLO - 00500933

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500933 GM 10 O CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 18 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 80 mm

  • Selbstbohrend - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132009338

Artikelnummer

FIS00500933

Herstellernummer

00500933

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

18 mm

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante in ghisa GM con occhiolo L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con occhiolo Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietranaturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Tiranti Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 13; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 44; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 80; Adatto per: 27; Diametro vite - ds - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 8001132009338 Codice fischer: 500933

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie