Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500931 GM 6 O CON OCCHIOLO - 00500931

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500931 GM 6 O CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 60 mm

  • Selbstbohrend - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

GM

EAN

8001132009314

Artikelnummer

FIS00500931

Herstellernummer

00500931

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante in ghisa GM con occhiolo L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con occhiolo Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietranaturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Tiranti Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 11; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 28; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 60; Adatto per: 20; Diametro vite - ds - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 47; Riferimenti: EAN: 8001132009314 Codice fischer: 500931