FISCHER ITALIA - FIS00500925 GM 16 S CON VITE TE - 00500925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - sonstige
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 102 mm
Gewindemaß (metrisch) - 16
Bohrlochdurchmesser - 29 mm
Packung
10 ST
EAN
8001132009253
Artikelnummer
FIS00500925
Herstellernummer
00500925
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
102 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
29 mm
Min. Bohrlochtiefe:
130 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


