FISCHER ITALIA - FIS00500924 GM 12 S CON VITE TE - 00500924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - sonstige
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 75 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8001132009246
Artikelnummer
FIS00500924
Herstellernummer
00500924
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
75 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


