FISCHER ITALIA - FIS00500922 GM 8 S CON VITE TE - 00500922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Länge - 50 mm
Packung
50 ST
EAN
8001132009222
Artikelnummer
FIS00500922
Herstellernummer
00500922
Hersteller
FIS
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Länge:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante in ghisa GM con vite T.E. L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con vite testa esagonale cl. 8.8. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Tiranti Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 8001132009222 Codice fischer: 500922


