FISCHER ITALIA - FIS00500901 GM 6 TASSELLO IN GHISA - 00500901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - sonstige
Länge - 47 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Min. Bohrlochtiefe - 60 mm
Selbstbohrend - nein
Packung
50 ST
EAN
8001132009017
Artikelnummer
FIS00500901
Herstellernummer
00500901
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
sonstige
Länge:
47 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
Ancorante in ghisa GM L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 47; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 47; Riferimenti: EAN: 8001132009017 Codice fischer: 500901
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


