Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500641 SLM 6 G CON GANCIO - 00500641

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500641 SLM 6 G CON GANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 60 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132006412

Artikelnummer

FIS00500641

Herstellernummer

00500641

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente SLM con gancio L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti ebarre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 28; Distanza occhiolo dal muro: 33; Profondità min foro - td - [mm]: 60; Misura d'apertura del gancio: 7; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132006412 Codice fischer: 500641

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie