Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500633 SLM 10 O CON OCCHIOLO - 00500633

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500633 SLM 10 O CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 16 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 80 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132006337

Artikelnummer

FIS00500633

Herstellernummer

00500633

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

16 mm

Min. Bohrlochtiefe:

80 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente SLM con occhiolo L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Tiranti Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 12; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 44; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 80; Adatto per: 27; Diametro vite - ds - [mm]: 17; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 60; Riferimenti: EAN: 8001132006337 Codice fischer: 500633

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie