Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500625 SLM 16 V CON VITE TE - 00500625

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500625 SLM 16 V CON VITE TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 100 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132006252

Artikelnummer

FIS00500625

Herstellernummer

00500625

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

100 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

24 mm

Min. Bohrlochtiefe:

105 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente SLM con vite T.E. L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite a testa esagonale. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SLM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità min foro - td - [mm]: 105; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Diametro foro - d0 - [mm]: 24; ¿ x Lunghezza: M 16 x 100; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 90; Riferimenti: EAN: 8001132006252 Codice fischer: 500625

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie