Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500611 SLM 6 B CON BARRA FILETTATA - 00500611

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500611 SLM 6 B CON BARRA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 65 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132006115

Artikelnummer

FIS00500611

Herstellernummer

00500611

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

65 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente SLM con barra L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con barra filettata cl. 5.8. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60,non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazionela barra filettata deve essere contrastata con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 15; Profondità min foro - td - [mm]: 60; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; ¿ x Lunghezza: M 6 x 50; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132006115 Codice fischer: 500611

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie