Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500605 SLM16 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500605

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500605 SLM16 TASSELLO IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Bohrlochdurchmesser - 24 mm

  • Länge - 90 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8001132006054

Artikelnummer

FIS00500605

Herstellernummer

00500605

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

16

Bohrlochdurchmesser:

24 mm

Länge:

90 mm

Min. Bohrlochtiefe:

105 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente SLM L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SLM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 16; Profondità foro min - h1 - [mm]: 105; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 24; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 90; Riferimenti: EAN: 8001132006054 Codice fischer: 500605