FISCHER ITALIA - FIS00500516 FA 10X120 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Länge - 110 mm
Packung
25 ST
EAN
8001132005163
Artikelnummer
FIS00500516
Herstellernummer
00500516
Hersteller
FIS
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
110 mm
Min. Bohrlochtiefe:
120 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


