FISCHER ITALIA - FIS00500515 FA 10X85 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 75 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
25 ST
EAN
8001132005156
Artikelnummer
FIS00500515
Herstellernummer
00500515
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
75 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


