FISCHER ITALIA - FIS00500512 FA 8X85 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 80 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Packung
25 ST
EAN
8001132005125
Artikelnummer
FIS00500512
Herstellernummer
00500512
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
80 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Selbstbohrend:
nein
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


