FISCHER ITALIA - FIS00500416 SBS 9/6 CON GANCIO LUNGO - 00500416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 45 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Mit Schraube - ja
Packung
50 ST
EAN
8001132004166
Artikelnummer
FIS00500416
Herstellernummer
00500416
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
Fissaggio metallico a espansione SBS 9/6 Fissaggio metallico con gancio lungo Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132004166 Codice fischer: 500416
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


