Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500414 SBS 9/4 CON VITE - 00500414

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500414 SBS 9/4 CON VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 45 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Bohrlochtiefe - 55 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132004142

Artikelnummer

FIS00500414

Herstellernummer

00500414

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

45 mm

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Bohrlochtiefe:

55 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Stahl

Fissaggio metallico a espansione SBS 9/4 Fissaggio metallico con vite testa svasata a calotta con impronta combinata Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico a espansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la vite o l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Spessore fissabile max/Posizione dado max - s - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 8001132004142 Codice fischer: 500414

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie