Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500413 SBS 9/3 CON OCCHIOLO - 00500413

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500413 SBS 9/3 CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 45 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Bohrlochtiefe - 55 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132077368

Artikelnummer

FIS00500413

Herstellernummer

00500413

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

45 mm

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Bohrlochtiefe:

55 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Stahl

Fissaggio metallico a espansione SBS 9/3 Fissaggio metallico con occhiolo chiuso Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132004135 Codice fischer: 500413

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie