FISCHER ITALIA - FIS00500411 SBS 9/1 CON OCCHIOLO APERTO - 00500411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 45 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Mit Schraube - ja
Packung
1 ST
EAN
8001132004111
Artikelnummer
FIS00500411
Herstellernummer
00500411
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
Fissaggio metallico a espansione SBS 9/1 Fissaggio metallico con occhiolo aperto Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il cono metallico consente un'espansione efficace del tassello. La versione SBS 8/4 L consente il fissaggio su lastre di spessore fino a 40 mm. La rondella metallica allargata impedisce al tassello di scivolare nel foro, rendendo l'installazione semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro, garantendo un'installazione con alto livello di sicurezza. L'ampia gamma di accessori e i differenti diametri disponibili rendono il fissaggio metallico a espansione SBS idoneo per molteplici applicazioni. Applicazioni: Mobili pensili Lampade a muro Specchi Fili per biancheria Accessori per bagno Mensole a muro Funzionamento: Il fissaggio metallico aespansione SBS è idoneo per installazione non passante, SBS 8/4 L è idoneo per installazione passante. SBS../4 deve essere premontato su oggetto da fissare. Pulire accuratamente il foro prima dell'installazione. Quando si avvita la viteo l'accessorio il cono viene richiamato nel bossolo espandente, fornendo un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto. La scelta dell'accessorio e del diametro più idoneo deve essere fatta in relazione all'applicazione e al carico. Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132004111 Codice fischer: 500411
Ein FISCHER ITALIA Produkt
Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie


