FISCHER ITALIA - FIS00500402 SBS 8/2 CON GANCIO MEDIO - 00500402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 50 mm
Mit Schraube - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8001132004029
Artikelnummer
FIS00500402
Herstellernummer
00500402
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Stahl
• Tassello in acciaio disponibile nelle misure: 8 e 9 mm di diametro.• L’espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l’accessorio.Con gancio medio


