FISCHER ITALIA - FIS00500398 SBN 9/8 CON GANCIO CORTO - 00500398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Dübellänge - 43 mm
Min. Bohrlochtiefe - 50 mm
Mit Gewinde - ja
Packung
200 ST
EAN
8001132003985
Artikelnummer
FIS00500398
Herstellernummer
00500398
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Dübellänge:
43 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Schraube:
ja
Fissaggio per lastre SB N Il fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavità Materiali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni) Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione. Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interne Funzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 12; Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 59; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti: EAN: 8001132003985 Codice fischer: 500398


