Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500392 SBN 9/2 CON GANCIO MEDIO - 00500392

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500392 SBN 9/2 CON GANCIO MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bohrlochdurchmesser - 9 mm

  • Dübellänge - 43 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 50 mm

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 200 ST

EAN

8001132003923

Artikelnummer

FIS00500392

Herstellernummer

00500392

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Kunststoff

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Dübellänge:

43 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Mit Gewinde:

ja

Gewindemaß (metrisch):

4

Mit Schraube:

ja

Fissaggio per lastre SB N Il fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavità Materiali di supporto: Lastre in cartongesso Pannelli in legno Pannelli in MDF Pannelli in multiplex Pannelliin OSB Pannelli in compensato Pannelli in legno truciolare Mattoni forati non strutturali (per es. muri di partizione interni) Vantaggi: La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete. Il cono espande completamente il bossolo. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione. Applicazioni: Lampade a muro Dispositivi elettronici Accessori da bagno Rotaie per tende interne Funzionamento: Non eseguire una foratura a rotopercussione. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 16; Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 4,5 x 63; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: 12; Profondità di ancoraggio effettiva min - hef - [mm]: 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 43; Riferimenti: EAN: 8001132003923 Codice fischer: 500392

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie