Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500362 SB 12/2 CON GANCIO MEDIO - 00500362

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500362 SB 12/2 CON GANCIO MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Länge - 45 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Bohrlochtiefe - 55 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

SB 12

EAN

8001132003626

Artikelnummer

FIS00500362

Herstellernummer

00500362

Hersteller

FIS

Ausführung:

Universaldübel

Länge:

45 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Bohrlochtiefe:

55 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Mit Schraube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Fissaggio a espansione SB 12/2 Con gancio medio Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sulla superficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimofeedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio ilcono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 5; Profondità foro min - h1 - [mm]: 55; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 45; Riferimenti: EAN: 8001132003626 Codice fischer: 500362