FISCHER ITALIA - FIS00500343 SB 9/3 CON OCCHIOLO - 00500343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Bohrlochtiefe - 50 mm
Mit Schraube - ja
Packung
1 ST
EAN
8001132077047
Artikelnummer
FIS00500343
Herstellernummer
00500343
Hersteller
FIS
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Bohrlochtiefe:
50 mm
Mit Schraube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Fissaggio a espansione SB 9/3 Con occhiolo chiuso Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattoni semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: L'espansione completa del fissaggio a due settori fornisce un'ottimale distribuzione della forza nel materiale e un'elevata tenuta anche per i materiali non compatti. Il collo del fissaggio non è sollecitato e impedisce la nascita di forze di espansione sullasuperficie del materiale mentre si avvita l'accessorio. Questo aiuta a prevenire danni a mattonelle e intonaco. L'espansione è sempre garantita dal cono metallico che è richiamato nel corpo del tassello. Questo garantisce un fissaggio sicuro e un ottimo feedback durante l'installazione. Il set di fissaggio con ganci, occhiolo, vite, vite doppia filettatura e fermaporta rappresenta la soluzione corretta per tutte le applicazioni. Applicazioni: Lampade da parete Specchi Mobili pensili Binari per tende Fili biancheria Accessori per il bagno Scaffali leggeri Funzionamento: Il fissaggio SB è idoneo per installazione non passante. SB../4 deve essere premontato sull'oggetto da fissare. Quando si avvita l'accessorio il cono metallico è tirato nel corpo del fissaggio espandendolo contro le pareti del foro. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (non a rotopercussione). La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 4; Profondità foro min - h1 - [mm]: 50; Diametro foro - d0 - [mm]: 9; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 40; Riferimenti: EAN: 8001132003435 Codice fischer: 500343


