Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00500142 S 6 C TASSELLO IN NYLON - 00500142

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00500142 S 6 C TASSELLO IN NYLON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 30 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Bohrlochtiefe - 40 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132001424

Artikelnummer

FIS00500142

Herstellernummer

00500142

Hersteller

FIS

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

30 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...5 mm

Mit Schraube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mit Rand:

ja

Fissaggio in nylon SC Tassello in nylon con collarino Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura densa Vantaggi: Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo . La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazione Applicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettriche Funzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo. Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 40; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 4 - 5; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 30; Riferimenti: EAN: 8001132001424 Codice fischer: 500142