FISCHER ITALIA - FIS00090671 PBZ TASSELLO DI CENTRAGGIO - 00090671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zum Stecken
Verankerung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4006209906712
Artikelnummer
FIS00090671
Herstellernummer
00090671
Hersteller
FIS
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
0
Länge:
30 mm
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein


