Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090437 FIS A M6X75 R - 00090437

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090437 FIS A M6X75 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 75 mm

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4006209904374

Artikelnummer

FIS00090437

Herstellernummer

00090437

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

75 mm

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090437 - FIS A M6X75 R