Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090283 FIS A M12X140 5.8 - 00090283

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090283 FIS A M12X140 5.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 140 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefenmarkierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4006209902837

Artikelnummer

FIS00090283

Herstellernummer

00090283

Hersteller

FIS

Länge:

140 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Stahl

Tiefenmarkierung:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti: EAN: 4006209902837 Codice fischer: 90283