Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090267 TA M6 T/25 S - 00090267

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090267 TA M6 T/25 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209902677

Artikelnummer

FIS00090267

Herstellernummer

00090267

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

90 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M-T/S L'ancorante passante, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite testa esagonale cl 8.8. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M-T estremamente flessibile. La vite rimovibile permette lo smontaggio a filo superficie. Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle portacavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Funzionamento: Il TA M-T è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Rondella (diametro esterno x spessore): 18 x 1,6; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 4006209902677 Codice fischer: 90267

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie