Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090261 TA M6 G CON GANCIO - 00090261

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090261 TA M6 G CON GANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 55 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209902615

Artikelnummer

FIS00090261

Herstellernummer

00090261

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

55 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M-G L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con gancio stampato. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questoconsente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Passerelle per cavi Macchinari Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per unacorretta installazione il gancio deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Larghezza gancio: 28; Distanza occhiolo dal muro: 33; Profondità min foro - td - [mm]: 65; Misura d'apertura del gancio: 7; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; ¿ x Lunghezza: M 6 x 56; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 49; Riferimenti: EAN: 4006209902615 Codice fischer: 90261

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie