Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090249 TA M6 S/10 - 00090249

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090249 TA M6 S/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042205252521

Artikelnummer

FIS00090249

Herstellernummer

00090249

Hersteller

FIS

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante con corpo espandente TA M-S L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite T.E. classe 8.8. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettaturametrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Vite - ¿ x Lunghezza - : M 6 x 60; Rondella (diametro esterno x spessore): 12 x 1,6; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 49; Riferimenti: EAN: 4006209902493 Codice fischer: 90249