Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00087491 UBN 3,6X150 FASCETTA CABLAGGIO - 00087491

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00087491 UBN 3,6X150 FASCETTA CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Banddicke - 3.6 mm

  • Min. Haltekraft - 1 N

  • Betriebstemperatur - -40...80 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4006209874912

Artikelnummer

FIS00087491

Herstellernummer

00087491

Hersteller

FIS

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Banddicke:

3.6 mm

Min. Haltekraft:

1 N

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta BN bianca / UBN nera Fascette per cablaggio in nylon Vantaggi: Fascette per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V"". Resistente alle temperature da -40 ° C a +80 ° C. Nylon di alta qualità permetteuna applicazione per tutto l'anno, anche se esposti al gelo. Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno. Silicone privo di alogeni e autoestinguente. Applicazioni: Per legare: Cavi elettrici Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida Tubi in acciaio Funzionamento: Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata. Resistenza alla temperatura una volta installata da -40°C a +80°C. Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25°C. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 3,6 x 150; Riferimenti: EAN: 4006209874912 Codice fischer: 87491