Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00080925 GS 23 12X90 OCCHIOLO ACCIAIO - 00080925

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00080925 GS 23 12X90 OCCHIOLO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schaftdurchmesser - 12 mm

  • Schaftlänge - 90 mm

  • Ösen-Innendurchmesser - 23 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209809259

Artikelnummer

FIS00080925

Herstellernummer

00080925

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schaftdurchmesser:

12 mm

Schaftlänge:

90 mm

Ösen-Innendurchmesser:

23 mm

Fissaggio per ponteggi GS 12 con tassello Sistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legno Materiali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta S 16 H R + GS 12 adatto anche per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solo GS 12 adatto per: Legno Vantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordisono leggermente sbrecciati. Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Per ottenere la massima capacità portantei fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola. Le tacche sul gambo dell'occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm. Utilizzare l'idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 15; Adatto per: S 14 ROE 70; Diametro gambo - ds - [mm]: 12; Lunghezza gambo - L - [mm]: 90; ¿ occhiolo: 23; Riferimenti: EAN: 4006209809259 Codice fischer: 80925