FISCHER ITALIA - FIS00080186 KDH 6 - EX COD. 501467 - 00080186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoff des Ankers - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4006209801864
Artikelnummer
FIS00080186
Herstellernummer
00080186
Hersteller
FIS
Länge:
100 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Fissaggio ad ancora KD Fissaggio ad ancora Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatte Vantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotte Funzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6 x 100; Spessore pannello max - dp - [mm]: 60; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 130; Profondità cavità min - a - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 4006209801864 Codice fischer: 80186


