FISCHER ITALIA - FIS00080185 KD 6 - EX COD. 501466 - 00080185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochdurchmesser - 16 mm
Dübellänge - 100 mm
Min. Bohrlochtiefe - 63 mm
Mit Gewinde - ja
Gewindeart - metrisch
Packung
25 ST
EAN
4006209801857
Artikelnummer
FIS00080185
Herstellernummer
00080185
Hersteller
FIS
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe:
63 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Schraube:
ja
Fissaggio ad ancora KD Fissaggio ad ancora Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatte Vantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotte Funzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6 x 100; Spessore pannello max - dp - [mm]: 63; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 100; Profondità cavità min - a - [mm]: 70; Diametro foro - d0 - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 4006209801857 Codice fischer: 80185


