Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3 - 00080182

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Deckenhaken

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209801826

Artikelnummer

FIS00080182

Herstellernummer

00080182

Hersteller

FIS

Ausführung:

mit Deckenhaken

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

3

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Dübellänge:

105 mm

Min. Hohlraumtiefe:

27 mm

Max. Plattendicke:

51 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Mit Sechskantmutter:

ja

Mit Hutmutter:

nein

Ancora a molla, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00080182 - KDH 3