Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079766 GS 10/40 SPINA FILETTATA CL. 4 - 00079766

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079766 GS 10/40 SPINA FILETTATA CL. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797662

Artikelnummer

FIS00079766

Herstellernummer

00079766

Hersteller

FIS

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: >ProprietaMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2 - G 3/4): Acciaio S235 JR (materiale n? 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 ?mSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10, Lunghezza - l - [mm]: 40, Riferimenti:EAN: 4006209797662Codice fischer: 79766