Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079757 GS 8/100 SPINA FILETTATA CL. 4 - 00079757

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079757 GS 8/100 SPINA FILETTATA CL. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797570

Artikelnummer

FIS00079757

Herstellernummer

00079757

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

100 mm

Asta filettata, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079757 - GS 8 100 SPINA FILETTATA CL. 4