Startseite
Nicht mehr in Produktion

FISCHER ITALIA - FIS00079740 G M8 BARRA M8X1000 CL.4.6 Z/B - 00079740

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079740 G M8 BARRA M8X1000 CL.4.6 Z/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209797402

Artikelnummer

FIS00079740

Herstellernummer

00079740

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Barra filetatta da metro classe cl. 4.6 Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1) Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti: EAN: 4006209797402 Codice fischer: 79740