Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079699 RAH M 10 PENDINO PER TUBI - 00079699

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079699 RAH M 10 PENDINO PER TUBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209796993

Artikelnummer

FIS00079699

Herstellernummer

00079699

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

12 mm

Pendino RAH Pendino per tubi RAH Vantaggi: Proprietà Materiale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti: EAN: 4006209796993 Codice fischer: 79699