FISCHER ITALIA - FIS00079551 LBV 26 BANDELLA PERFORATA - 00079551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Perforation - rund
Bruchlast - 1 N
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
8 ST
EAN
4006209795514
Artikelnummer
FIS00079551
Herstellernummer
00079551
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Perforation:
rund
Bruchlast:
1 N
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Richtung der Lochung:
längs
Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0; Lunghezza filettatura acciaio: 88; Foro - d0 - [¿ mm]: 8.5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 4006209795514 Codice fischer: 79551


