Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079550 LBV 17 BANDELLA PERFORATA - 00079550

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079550 LBV 17 BANDELLA PERFORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 17 mm

  • Perforation - rund

  • Bruchlast - 700 N

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209795507

Artikelnummer

FIS00079550

Herstellernummer

00079550

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Breite:

17 mm

Perforation:

rund

Bruchlast:

700 N

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Perforationsdurchmesser:

6.5 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Richtung der Lochung:

längs

Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0; Lunghezza filettatura acciaio: 75; Foro - d0 - [¿ mm]: 6.5; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 4006209795507 Codice fischer: 79550

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie