FISCHER ITALIA - FIS00078412 FTP K6 - 00078412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiraldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Bohrlochtiefe - 60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Packung
25 ST
EAN
4006209784129
Artikelnummer
FIS00078412
Herstellernummer
00078412
Hersteller
FIS
Ausführung:
Spiraldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Bohrlochtiefe:
60 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Mit Schraube:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
nein
Geeignet für Hochlochziegel:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein


