Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT - 00071663

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchgehendes Gewinde - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132716632

Artikelnummer

FIS00071663

Herstellernummer

00071663

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Durchgehendes Gewinde:

ja

Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti: EAN: 8001132716632 Codice fischer: 71663