FISCHER ITALIA - FIS00063498 FRSH 40-45 COLLARE C/GUARNIZ.S - 00063498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4006209634981
Artikelnummer
FIS00063498
Herstellernummer
00063498
Hersteller
FIS
Collare per tubi con guarnizione in silicone FRSHIl collare per tubazioni a doppia vite con guarnizione per l'isolamento acustico con resistenza alle alte temperatureVantaggi: La speciale guarnizione per l'isolamento acustico in silicone consente l'uso con temperature medie fino a +220 ?C. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.>ProprietaMateriale: Acciaio DD11 (materiale n? 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura:Zincatura a freddo, 5 - 9 ?mDado di connessione: (fino a FRSH 59 - 63) resistenza di saldatura, M 8 e M 8 / M 10 SW 13, M 10 SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceIsolamento acustico: per DIN 4109Range di temperatura: -40 ?C ? +220 ?CDurezza: 60 ? 5? Shore AComportamento a fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Fissaggi di tubazioni ad alta temperatura con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. linee di vapore.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 67, Altezza Z - Z - [mm]: 37, Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.00, Dimensione nominale: 1 1/4, Filettatura - A - : M 8, Range di serraggio - D - [mm]: 40 - 45, Vite di bloccaggio: M 5, Larghezza - B - [mm]: 90, Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25, Riferimenti:EAN: 4006209634981Codice fischer: 63498


