FISCHER ITALIA - FIS00062400 PUPK 2 PLUS - 00062400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - nein
PU-Schaum-Pistole - ja
Packung
1 ST
EAN
4042205065800
Artikelnummer
FIS00062400
Herstellernummer
00062400
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
nein
PU-Schaum-Pistole:
ja
PUP K2 PLUS Pistola professionale con meccanismo in metallo e impugnatura in plastica E'adatto ad un uso professionale e continuativo. idoneo a tutte le valvole comunemente utilizzate sulle bombole schiuma. parti a contatto col prodotto in metallo. la plastica dell’impugnatura è robusta ed ergonomica, studiata anche per usi prolungati. l’ugello smontabile permette di agganciare, se necessario, prolunghe con diametro interno Ø 6mm per schiumare i giunti più stretti e profondi.


