Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00051290 THERMAX M12-12/110 SET 2 PEZZI - 00051290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 110 mm

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209433065

Artikelnummer

FIS00051290

Herstellernummer

00051290

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

110 mm

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Fissaggio distanziato Thermax 12 / 16 Il fissaggio termicamente isolato per installazione distanziata in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) Materiali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo fessurato e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggeritoIdoneo anche per: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Vantaggi: Il sistema è omologato per carichi elevati in un’ampia gamma di materiali, quando è utilizzato in combinazione con le resine a iniezione FIS V e FIS GREEN. Questo permette unfissaggio sicuro. Con un Thermax possono essere coperte lunghezze utili da 60 a 295 mm. Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra l’oggetto da fissare e l’interno del supporto, realizzando un fissaggio ottimizzato dal punto di vista energetico. Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro ricava la propria sede nel pannello isolante garantendo un’installazione semplice e veloce senza l’utilizzo di particolari strumenti. Applicazioni: Per il fissaggio termicamente isolato di: Tende da sole Tettoie Ringhiere di balconi Console Condizionatori d'aria Antenne paraboliche Funzionamento: I Thermax 12 e Thermax 16 sono idonei per installazioni non passanti. Il cono autoforante, rinforzato in fibra di vetro, ricava la propria sede nell'isolamento attraversando l'intonaco durante l'installazione. Il cono isolante crea una barriera termica, riducendo al minimo le perdite di calore. In caso di intonaco resistente (ad esempio intonaco spesso a base cementizia) si consiglia per il taglio dell'intonaco, l'utilizzo dell'apposita fresa, inclusa nella confezione. Sigillare la facciata a livello dell'intonaco riempiendo lo spazio anulare tra il foro e il cono con l'adesivo sigillante KD ULTRA 60 e/o con il sigillante adesivo KD FLEX 20. Specifiche tecniche: Contenuto: 2 barre filettate M12, 2 coni isolanti, 2 viti di chiusura M12-A4, 2 rondelle A4, 2 dadi A4, 2 tasse; Riferimenti: EAN: 4006209512906 Codice fischer: 51290