Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00050583 MR 8 TASSELLO ACCIAIO - 00050583

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00050583 MR 8 TASSELLO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Max. Klemmdicke - 22 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4006209505830

Artikelnummer

FIS00050583

Herstellernummer

00050583

Hersteller

FIS

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Max. Klemmdicke:

22 mm

Fissaggio a chiodo MR Il fissaggio con semplice installazione a percussione in calcestruzzo non fessuratoo Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La speciale costruzione del corpo dell'ancorante consente di essere installato nel foro con un basso numero di colpi di martello. Questo consente una facile installazione. Quando la spina è a filo dell'elemento filettato, l'espansione dell'ancoranteè completa, assicurando così spostamenti minimi anche sotto carico. La speciale geometria della spina di espansione riduce lo sforzo di inserimento, consentendo quindi un'installazione rapida e semplice. Applicazioni: Solo per fissaggi che non necessitano di certificazione Corrimano Inferriate Cancelli di giardini Funzionamento: MR è idoneo per installazione passante e non passante. Il corpo dell'ancorante è inserito nel foro con un martello, senza il bisogno della spina di espansione. Poi la spina di espansione è inserita con un martello e il fissaggio a chiodo si espande contro la superficie del foro. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 22; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti: EAN: 4006209505830 Codice fischer: 50583

Ein FISCHER ITALIA Produkt

Entdecken Sie die FISCHER ITALIA-Serie