FISCHER ITALIA - FIS00050474 FIS H 20X85N TASSELLO A CALZA - 00050474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Gewindemaß (metrisch) - 16
Ausführung - zum Stecken
Länge - 90 mm
Verankerung - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4006209504741
Artikelnummer
FIS00050474
Herstellernummer
00050474
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
16
Ausführung:
zum Stecken
Länge:
90 mm
Verankerung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein


