FISCHER ITALIA - FIS00050280 BARRA RG M10X165 - 00050280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 165 mm
Tiefenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209502808
Artikelnummer
FIS00050280
Herstellernummer
00050280
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
165 mm
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00050280 - BARRA RG M10X165


