FISCHER ITALIA - FIS00050261 BARRA RG M24X300 - 00050261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 24
Länge - 300 mm
Mit Außengewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209502617
Artikelnummer
FIS00050261
Herstellernummer
00050261
Hersteller
FIS
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge:
300 mm
Mit Außengewinde:
ja
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 61; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 36; Diametro foro - d0 - [mm]: 28; Riferimenti: EAN: 4006209502617 Codice fischer: 50261


